- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチ 蓋のおすすめ人気ランキング
スイッチ 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新495件の「スイッチ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ いたずら防止」、「スイッチ 保護カバー」、「パナソニック スイッチ カバー」などの商品も取り扱っております。
色ミルキーホワイト
1個
¥879税込¥967
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)色クリームグレー
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
材質ポリカーボネイト色透明
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
材質ABS樹脂
材質ポリカーボネイト色透明
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
TRUSCOマグネット付スイッチカバー
取付け方法底面ゴムマグネット付材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5


















![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02484167-130226-02.jpg)